HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,0mm

Artikel-Nr.: 206357 10/2,0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar Lieferbar in 5-10 Werktagen
353 Stück sofort lieferbar 353 Stück lieferbar in 5-10 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Through-coolant no
Cooling lubricant yes
Wet minimum suitable
Series Pro Steel
Wet maximum suitable
Manufacturer’s designation HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,0mm
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Holder shape form B
Holder version metric
Holder size, metric 10 mm
Dry machining suitable only under restricted conditions
Holder tolerance class h6
Shank diameter 10 mm
Oil suitable
Shank type HB
Air suitable only under restricted conditions
Tool material solid carbide
Machining group P (steel)
Coating TiAlN
Cutter diameter 10 mm
Tolerance of cutter diameter manufacturer tolerance
Upper dimension 0 mm
Lower dimension -0.03 mm
Neck diameter 9.5 mm
Cutting edge length 22 mm
ISO milling cutter type toroidal bull nose end mill
Number of effective cutters, peripheral side 4
Twist direction right-hand
Twist angle 38 degrees
Corner / edge 1
Corner version as radius
Corner radius 2 mm
Shape identifier, manufacturer-specific N
Spacing of the cutters unequal spacing
Direction of infeed horizontal, oblique and vertical
Helix angle characteristic unequal spacing
Interface joint 1
Gauge length 32 mm
Usable length 22 mm
Overall length 72 mm
Functional length 32 mm
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard Werksnorm
Machining method End milling; slot milling
Colour ring green
Machining strategy HPC
Type of product shoulder mill
Correction factor fz 2
Cutting depth min. 0.01 mm
Max. cutting depth 22 mm; 0.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206357 10/2,0
EAN / GTIN 4045197770431
Herstellernummer 206357 10/2,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Beschreibung

Version:

Tolerance: Corner radius R1 = ±0.03 mm.

Advantage:

HPC milling cutters will with various corner radii for all radial transitions.
Optimised flute form, eccentric relief ground, wide chip space.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen