• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 205.5-140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205.5-140
EAN / GTIN 7610733002481
Herstellernummer PB 205.5-140
L-Nummer L60060 1075

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 10 mm
  • Für Metallschrauben M: 6 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 245 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 5 mm
  • Klingenlänge: 140 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb