• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 205716 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie MTC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 5
Schneidendurchmesser Dc 20 mm
Schneidenlänge Lc 40 mm
Länge gesamt L 104 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Drallwinkel 45 Grad
Toleranzklasse d11
Eckenfasenbreite 0,4 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 54 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,12 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 30 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 47 mm
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 19,5 mm
Schulterlänge 54 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 5
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch HR
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 5
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 40 mm
Gewicht 384 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring grün
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,4 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205716 20
EAN / GTIN 4045197362865
Herstellernummer 205716 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
265
Stahl < 750 N/mm²
P
195
Stahl < 900 N/mm²
P
195
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Optimiertes Spezialkordelprofil zum Schruppen.
Sehr hohe Zerspanungsleistung. Als Universalfräser einsetzbar.
Spezielles Kühlkanalsystem, um bestmögliche Hochleistungs-Zerspanung erreichen zu können.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.