• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 25mm

Artikel-Nr.: 205492 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Zerspanungsstrategie
HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
5
Schneidendurchmesser Dc
25 mm
Schneidenlänge Lc
45 mm
Länge gesamt L
121 mm
Durchmesser Schaft DS
25 mm
Drallwinkel
30 Grad
Toleranzklasse
d11
Eckenfasenbreite
0,5 mm
Schneidstoff
VHM
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min.
bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz
0,14 mm
nass max.
geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz
0,12 mm
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL02501005
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
25 mm
trocken Bearbeitung
bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Schaftausführung
HB
Luft
bedingt geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
VHM-Schruppfräser HPC
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
5
Drallrichtung
rechts
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Fase
Eckenfasenwinkel
45 Grad
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten
5
Vorschub pro Zahn in
Stahl < 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM TIALN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Gewicht
716,2 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
DIN 6527
Bearbeitungsverfahren
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring
ohne
Produktart
Eckfräser
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
1,25

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205492 25
EAN / GTIN 4045197546159
Herstellernummer 205492 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Stahl < 500 N/mm²
P
115
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
95
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Ohne dynamische Drallsteigung.
Größe 16M MID-Fräser: Baumaße nach Werksnorm.
Baumaße ähnlich DIN 6527.
Für hohe Vorschubgeschwindigkeiten, sehr hohe Zerspanungsleistung.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt Nr. 205706.