• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Fräser DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 203480 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
8
Schneidendurchmesser Dc
20 mm
Schneidenlänge Lc
38 mm
Länge gesamt L
104 mm
Durchmesser Schaft DS
20 mm
Drallwinkel
45 Grad
Toleranzklasse
e8
Eckenfasenbreite
0,07 mm
Schneidstoff
VHM
Auskraglänge A
48 mm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min.
bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz
0,107 mm
Schnitttiefe max., Besäumen
38 mm
nass max.
geeignet
Eingriffsbreite max. ae
0,1×D
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL02001005
Aufnahmeform
gerade Spannfläche
trocken Bearbeitung
bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Aufnahmegröße
20
Schaftausführung
HB
Luft
bedingt geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1
19,8 mm
Drallrichtung
rechts
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Fase
Eckenfasenwinkel
45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch
N
Zustellrichtung
horizontal
Anzahl Spannuten
8
Vorschub pro Zahn in
Stahl < 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
P.K.M.N.S
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe
N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM TIALN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
48 mm
Funktionslänge
79 mm
Drehzahl max.
13 000 min-1
Gewicht
422 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
DIN 6527
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Eckfräsen (FEC)
Farbring
grün
Produktart
Eckfräser
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
1,25
Schnitttiefe min.
0,05 mm
Schnitttiefe Anwendung
Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203480 20
EAN / GTIN 4045197119636
Herstellernummer 203480 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
190
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
Stahl < 1400 N/mm²
P
85
Stahl < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Durch mindestens 6 Zähne
hohe Stabilität und extrem hohe Laufruhe.
Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.