VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 14mm

Artikel-Nr.: 203320 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 14 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 50 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 42 mm
Gesamtlänge L 99 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC 0,045 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203320 14
EAN / GTIN 4045197119186
Herstellernummer 203320 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
Stahl < 1400 N/mm²
P
85
Stahl < 50 HRC
H
75
Stahl < 55 HRC
H
65
Stahl < 60 HRC
H
50
Stahl < 65 HRC
H
30
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkter Kern und Geometrie zum Hartfräsen, ohne dynamische Drallsteigung.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen).