• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 203091 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie TPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 5
Schneidendurchmesser Dc 20 mm
Schneidenlänge Lc 100 mm
Länge gesamt L 160 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Drallwinkel 37 Grad
Toleranzklasse f8
Schnitttiefe max. L2 100 mm
Eckenfasenbreite 0,4 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 109 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02001005
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0200 mm
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Länge Schaft LS 51 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Kopflänge L3 100 mm
ISO-Fräsertyp N
Auswuchtgüte G 2,5 mit HB
Rückspanwinkel 37 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 19,95 Grad
Anzahl Spanteiler 5
Zustellrichtung horizontal und schräg
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 100 mm
Funktionslänge 100 mm
Gewicht 535 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Farbring grün
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe min. 0,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203091 20
EAN / GTIN 4045197814449
Herstellernummer 203091 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
350
Stahl < 750 N/mm²
P
310
Stahl < 900 N/mm²
P
270
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz.
Verstärkter Kern. Versetzte Spanteiler. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.

Hinweis:

hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
ae max = 0,03×D für die TPC-Bearbeitung.