• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Pro UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 203068 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 441 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiSi
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 6 mm
Schneidenlänge Lc 13 mm
Länge gesamt L 57 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 42 Grad
Toleranzklasse e8
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 19 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm; 0,03 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 6 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 13 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm; 0,025 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00601005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 37,7 mm
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Uni
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro UNI VHM-Schaftfräser HPC
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 5,8 mm
Schulterlänge 19 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 19 mm
Funktionslänge 39 mm
Drehzahl max. 35 000 min-1
Gewicht 22,2 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Farbring grün
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe min. 0,1 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203068 6
EAN / GTIN 4062406569815
Herstellernummer 203068 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Neu entwickelte Geometrie und Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Fertigungsergebnisse bei höchsten Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.