{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 4 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 10 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 14 mm | |
| Länge gesamt L | 66 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Drallwinkel | 42 Grad | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Eckenradius R | 0,2 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 26 mm | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 40,8 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,009 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Serie | Master Inox | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master INOX M VHM-Fräser | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Körperdurchmesser D2 | 9,7 mm | |
| Kopflänge L3 | 14 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Walzen-, Schaftfräser | |
| Auswuchtgüte | 0 | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallsteigung | 42 mm | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 14 mm | |
| Funktionslänge | 24 mm | |
| Drehzahl max. | 25 000 min-1 | |
| Gewicht | 66 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Drehfräsen (FDR); Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL); Wälzfräsen (FWA); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI) | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 2 | |
| Schnitttiefe min. | 0,3 mm |
| Artikelnummer | 202986 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406242329 | |
| Herstellernummer | 202986 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |