{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z |
4
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
10 mm
|
|
| Schneidenlänge Lc |
25 mm
|
|
| Länge gesamt L |
72 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
10 mm
|
|
| Drallwinkel |
45 Grad
|
|
| Toleranzklasse |
e8
|
|
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| nass min. |
bedingt geeignet
|
|
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz |
0,065 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Vollnuten |
5 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Besäumen |
25 mm
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz |
0,04 mm
|
|
| Eingriffsbreite max. ae |
1×D; 0,25×D
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01000105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
10 mm
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
42 mm
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Luft |
bedingt geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z |
4
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Ecke / Kante |
1
|
|
| Eckausführung |
scharfkantig
|
|
| Eckenfasenwinkel |
90 Grad
|
|
| Zustellrichtung |
horizontal, schräg und vertikal
|
|
| Anzahl Spannuten |
4
|
|
| Vorschub pro Zahn in |
Alu kurzspanend
|
|
| Zerspanungsgruppe |
N (NE-Metalle); O (sonstige)
|
|
| Werkzeuganwendungsgruppe |
W
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM TIALN
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Gewicht |
70 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
DIN 6527
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
|
|
| Farbring |
gelb
|
|
| Produktart |
Eckfräser
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
3
|
|
| Schnitttiefe min. |
0,01 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Vollnuten; Besäumen
|
| Artikelnummer | 202545 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197117359 | |
| Herstellernummer | 202545 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |