Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Fräser DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 202210 12

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202210 12
EAN / GTIN 4045197115911
Herstellernummer 202210 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff.
Baumaße ähnlich DIN 6527.
Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = e8.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit