Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Microfräser, DLC, ⌀ DC×L4: 1,6X10mm

Artikel-Nr.: 201130 1,6X10

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC×L4 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 201130 1,6X10
EAN / GTIN 4045197589521
Herstellernummer 201130 1,6X10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
480
Alu (kurzspanend)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PVDF GF20
N
180
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Hybride
N
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.
Für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium-Werkstoffen. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff.
Absatzwinkel α = 16°.
Toleranzen:
  • Freistellungs-⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Hinweis:

Korrekturfaktor für vc in Abhängigkeit von Maß L4
fz für ap = 0,05×D. fz für ap = 0,1×D.