{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 1 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 10 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 33 mm | |
| Länge gesamt L | 70 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 43 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,11 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 20 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 33 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,09 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Alu | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); O (sonstige) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 9,2 mm | |
| Auswuchtgüte | G 1,8 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 1 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | W | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 1 | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | W | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | Alu kurzspanend | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Funktionslänge | 43 mm | |
| Drehzahl max. | 25 000 min-1 | |
| Gewicht | 53 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU) | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen |
| Artikelnummer | 201070 10X | |
| EAN / GTIN | 4062406186401 | |
| Herstellernummer | 201070 10X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |