• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit Hydraulikspindel, Spannweite 105 mm bis 750 mm, Spanntiefe 750 mm

Artikel-Nr.: 20-5-H
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 20-5-H
EAN / GTIN 4021176228063
Herstellernummer 20-5-H
L-Nummer L80010 1983
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit Hydraulikspindel eignet sich zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben mit einer Zugkraft von bis zu 20 t. Dank integrierter Fetthydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich. Der manuell verlängerbare Hebelarm kann um 360° geschwenkt werden. Das flexible Anschlussgewinde an der Spindel ermöglicht je nach Gewindegröße die Montage zahlreicher Abziehwerkzeuge aus dem KUKKO Sortiment.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 105 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 29 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 4 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 750 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 750 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 29 1/2
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 19 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 550 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 21 5/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 580 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 22 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A4 [mm]: 600 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A4 [inch]: 23 5/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [mm]: 750 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 29 1/2
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 10 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 60 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 2 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 60 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 2 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 100 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 3 15/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 40 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1 9/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 340 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 13 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 39 3/8
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 105 mm - 750 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 340 mm - 1.000 mm
  • Hub [mm]: 52