• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit verstellbaren Abzugshaken, fetthydr. Spindel, bis 350 mm Spannweite, 500 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-30-5-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-30-5-B
EAN / GTIN 4021176885938
Herstellernummer 20-30-5-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit verlängerten Abzugshaken und fetthydraulischer Spindel wird zum besonders sicheren Abziehen von extrem fest- und tiefsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine Zugkraft von 20 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Für Abziehvorgänge mit Zugkraft bis zu 10 t und/oder bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 420 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 16 9/16
  • Gesamthöhe [mm]: 337 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 13 1/4
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 46 mm
  • Gewindemaß: G 3/4 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 13 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 19 11/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 32,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 67 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 440 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 17 5/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 20 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 14.75
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 12 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 14.75
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm