Winkelfräser Form C 60°, unbeschichtet, ⌀ js16 DC: 38mm

Artikel-Nr.: 194060 38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Winkelfräser Form C
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01601005
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Länge Schaft LS 48 mm
Schaftausführung HB
Schneidstoff HSS-E
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-CO5
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser Dc 38 mm
Freistellungsdurchmesser D1 15 mm
Schneidenlänge Lc 16 mm
Schulterlänge 31,5 mm
Einstellwinkel 60
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Eintauchwinkel 0 Grad
Eintauchtiefe, max. ap 0 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 14
Drallrichtung rechts
Zustellrichtung horizontal
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 32 mm
Länge gesamt L 80 mm
Gewicht 160 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 1833
Formbuchstabe Normnummer C
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Farbring ohne
Produktart Winkelfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe max. L2 16 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 194060 38
EAN / GTIN 4045197109828
Herstellernummer 194060 38
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt.
Form C am Umfang und stirnseitig schneidend.

Hinweis:

Zum Fräsen kleiner Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.