• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diagonal-Seitenschneider VDE 160mm

Artikel-Nr.: 192A.16VE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192A.16VE
EAN / GTIN 3662424099618
Herstellernummer 192A.16VE
L-Nummer L60130 9511
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet
  • Neuer Kopfentwurf für mehr Haltbarkeit und größeren Schneidbereich
  • Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe usw.- 192A.16VE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
  • Haltbarkeit: Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten Schneiden
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit: - Unterstützende Rückholfeder.- Befestigungsbereiter Befestigungspunkt (durch den Befestigungspunkt verlängert sich die Nennlänge um 10 mm)
  • Korrosionsgeschützte, lackierte Ausführung

Merkmal:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 160
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-4,0
  • Gewicht in Gramm: 200