Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25mm

Artikel-Nr.: 192855 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k12 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02501005
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0250 mm
trocken Bearbeitung ungeeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 25 mm
Länge Schaft LS 56 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Schneidstoff HSS-E-PM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-SPM
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser Dc 25 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse k12
Schneidenlänge Lc 45 mm
ISO-Fräsertyp Eckfräser
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 5
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 30 Grad
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenbreite 0,3 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden gleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 65 mm
Nutzlänge L1 45 mm
Länge gesamt L 121 mm
Funktionslänge 65 mm
Gewicht 280 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 844
Datenträger ohne Datenträger
Farbring blau
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,3 mm
Schnitttiefe max. L2 45 mm; 45 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192855 25
EAN / GTIN 4045197422910
Herstellernummer 192855 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
159
Stahl < 500 N/mm²
P
95
Stahl < 750 N/mm²
P
74
Stahl < 900 N/mm²
P
74
Stahl < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielles Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil.
Verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Verwendung:

Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens in rostfreien Stählen.