• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Polygon ISO 26623 , PSC 40, 17.30C4LDCTXÜKTFZ41/Z100

Artikel-Nr.: 186756
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 186756
EAN / GTIN 4069739303406
Herstellernummer 17.30C4LDCTXÜKTFZ41/Z100
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, alojamiento PSC, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.30C4LDCTXÜKTFZ41/Z100
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 70
  • Longitud de voladizo (LPR): 124 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior