{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Scheibenfräser | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser Dc | 63 mm | |
| Schnittbreite B | 6 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 | 22 mm | |
| Schnitttiefe max. L2 | 10,25 mm; 13,67 mm | |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z | 16 | |
| Länge gesamt L | 6 mm | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 885 A | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| ISO-Fräsertyp | N | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-CO5 | |
| Gewicht | 70 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Nutenfräsen (FNU); Trennfräsen (FTR) | |
| Farbring | ohne | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 185820 63X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197097880 | |
| Herstellernummer | 185820 63X6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |