• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi-Grip Zange BiM 250mm CPE Serie

Artikel-Nr.: 180A.CPE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 180A.CPE
EAN / GTIN 3662424105265
Herstellernummer 180A.CPE
L-Nummer L60130 10630
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großer Griff ermöglicht eine bessere Kraftübertragung
  • Rutschfester Griff dank des Bi-Material Griffs
  • Konisches Design und Fingerschutz für einen ergonomischen Grip
  • Lange Backen für einfaches Arbeiten in beengten Räumen

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 387

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb