• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Fiberscheibe GIANT TURBO 082W, 125 mm, Korn 36

Artikel-Nr.: 179081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, violett Rotviolett
Serie GIANT TURBO
Herstellerbezeichnung 082W
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form rund
Durchmesser 125 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Fiberunterlage
Farbe violett
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fiberscheibe
Korngröße (Mesh) 36 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl; Titan
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Abschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 179081
EAN / GTIN 4002748790812
Herstellernummer 179081
L-Nummer L51880 50
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungsfiberschleifscheibe für die Metallbearbeitung mit sehr hoher Abtragsleistung beim Grob- und Entgratungschliff bei Stahl und Edelstahl sowie Aluminium und Titan