• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher ∙ 12 – 15 mm

Artikel-Nr.: 1788N-15
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Innenauszieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1788N-15
EAN / GTIN 4000896134861
Herstellernummer 1788N-15
L-Nummer L60140 3845
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen
  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 12 – 15 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg

Passende Produkte