• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff 27 mm

Artikel-Nr.: 1762
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe rot
geeignet für zylindrische Werkzeuge
Spann-Durchmesser min. 27 mm
Spann-Durchmesser max. 27 mm
Material Kunststoff
Produktart Griff
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1762
EAN / GTIN 4017976017624
Herstellernummer 1762
L-Nummer L90080 588
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Handgriff mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.

Merkmal:

  • Farbe: rot
  • Hinweis: für Rohr-Ø 27 mm