{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 19,25 mm | |
| Schneidendurchmesser Dc | 63 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 | 16 mm | |
| Schnittbreite B | 6 mm | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Zahnform | Bs | |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z | 24 | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Länge gesamt L | 6 mm | |
| Gewicht | 129 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 1838 | |
| Bearbeitungsverfahren | Trennfräsen (FTR) | |
| Produktart | Kreissägeblatt | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten |
| Artikelnummer | 176000 63X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197244420 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |