• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 3.3/4″

Artikel-Nr.: 17400A 3.3/4
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
  • Antriebs-Vierkant: 1.1/2
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
Antriebs-Vierkant 1.1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17400A 3.3/4
EAN / GTIN 4991644465972
Herstellernummer 17400A 3.3/4
L-Nummer L60050 8027
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 112 mm
  • Dimension D2: 127 mm
  • D1: 135 mm
  • Länge: 52 mm
  • Antrieb: 1.1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 3.3/4″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän