• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32, 32.4032SQT15IK

Artikel-Nr.: 173218
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
Artikelnummer 173218
EAN / GTIN 4069739261492
Herstellernummer 32.4032SQT15IK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Schaft 30° gedreht, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.4032SQT15IK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Kraglänge (LPR): 124 mm
  • Funktionslänge (WF): 38 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung