• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia VX3, 60.60VX3DYNLTK70

Artikel-Nr.: 171603
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 171603
EAN / GTIN 4069739254142
Herstellernummer 60.60VX3DYNLTK70
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT60 DMG Mori, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.60VX3DYNLTK70
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 138
  • Max. Drehmoment (TQX): 50 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 124 mm
  • Funktionslänge (WF): 90 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX3
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb