• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, DLC, Nenn-⌀ DC: 7mm

Artikel-Nr.: 164405 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Beschichtung DLC
Farbring gelb
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 6,701 mm
Länge gesamt L 100 mm
Nutzlänge L1 62 mm
Schneidenlänge LC 10 mm
Auskraglänge A 64 mm
Anzahl Schneiden 6
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel max. 0 Grad
Reibwerkzeugart für Sackloch
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC 7,2 mm
nass min. geeignet
Intervall Konfigurierbarkeit 0,001 mm
nass max. geeignet
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00800115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,009 mm
Qualität 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Alu
Herstellerbezeichnung GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Konfigurierbar ja
Bohrungsaufmaß 0,1 mm
Anschnittlänge 0,4 mm
Drallrichtung neutral, gerade
Auswuchtgüte G6.3 / 3000
Teilung ungleich
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Anschnittwinkel 60 Grad
Führungselemente vorhanden nein
Antriebsart Maschinenreibahle
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 99,6 mm
Drehzahl max. 11 368 min-1
Gewicht 20 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Reiben (BRE)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Zylinderreibahle
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164405 7
EAN / GTIN 4062406283933
Herstellernummer 164405 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-HPC-Reibahlen der neuersten Generation für die Aluminiumbearbeitung, mit verbesserter Schneidengeometrie und weiterentwickeltem Hartmetall-Substrat.
Extrakurze Schneiden für erhöhte Schnittwerte. Optimierte Kühlstrategie durch radial angeordnete Kühlmittelaustritte mit direkter Ausrichtung auf die Schneide.

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit durch ungleiche Teilung der Schneiden und spezielle Gestaltung der Rundfasenbreite.
Ausführung mit DLC-Beschichtung ta-C.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar: Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Spezielle Ausführung für Grundloch-Bohrungen.

Achtung:

Beschichtungsupdate mit Farbänderung von anthrazit DLC zu regenbogenfarbener DLC bei vergleichbarem oder besserem Leistungsniveau.

Hinweis:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!