• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-NC-Maschinen-Reibahle, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 7,98mm

Artikel-Nr.: 164341 7,98
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Beschichtung TiAlN
Farbring grün
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 7,98 mm
Länge gesamt L 117 mm
Nutzlänge L1 75 mm
Schneidenlänge LC 33 mm
Auskraglänge A 79,6 mm
Anzahl Schneiden 6
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel max. 7 Grad
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00x00105; ZYL00800105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Länge Schaft LS 36 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 8 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,006 mm
Konfigurierbar nein
Bohrungsaufmaß 0,3 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse H7
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, oberes Abmaß 0 mm; 0,015 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, unteres Abmaß 0,006 mm
Anschnittlänge 0,6 mm
Drallrichtung links
Anschnittwinkel 45 Grad
Anschnittform 0,6
Führungselemente vorhanden ja
Material Führungselemente beschichtete Hartmetalle (HC)
Antriebsart Maschinenreibahle
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h6
Funktionslänge 75 mm
Gewicht 8 527 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Produktart Zylinderreibahle
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164341 7,98
EAN / GTIN 4045197464804
Herstellernummer 164341 7,98
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 8093 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit erreicht.
Toleranzangaben:
Größe 0,6 – 0,9: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0/+0,004 mm.
Größe 0,98 – 20: Reibahlen-Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist beim Verwenden der GARANT-NC-Reibahlen nicht mehr notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Anschnitt auch für Grundlöcher zu verwenden.

Hinweis:

Reibahlen wie Nr. 164340 und 164341 mit anderen Durchmessern und Passungen siehe Nr. 164344 und 164345.