{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Farbring | grün | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC | 7,2 mm | |
| Länge gesamt L | 109 mm | |
| Nutzlänge L1 | 65 mm | |
| Schneidenlänge LC | 31 mm | |
| Auskraglänge A | 67 mm | |
| Anzahl Schneiden | 6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 8 mm | |
| Drallwinkel max. | 7 Grad | |
| Reibwerkzeugart | für Durchgangsloch | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00800105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 8 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 36 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-NC-Maschinen-Reibahle | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse | H7 | |
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, oberes Abmaß | 0,015 mm | |
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, unteres Abmaß | 0 mm | |
| Anschnittlänge | 0,6 mm | |
| Drallrichtung | links | |
| Einstellbarkeit | Einstellung nicht möglich | |
| Anschnittwinkel | 45 Grad | |
| Führungselemente vorhanden | ja | |
| Material Führungselemente | Unbeschichtete Hartmetalle (HW) | |
| Antriebsart | Maschinenreibahle | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0,012 mm | |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | 0,006 mm | |
| Funktionslänge | 67 mm | |
| Gewicht | 7 944 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Reiben (BRE) | |
| Produktart | Zylinderreibahle | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 164340 7,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197093769 | |
| Herstellernummer | 164340 7,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |