• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, EWS Varia VX3 - Aufnahme, 19.30VX3G300RLWZ0

Artikel-Nr.: 164117
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
Artikelnummer 164117
EAN / GTIN 4069739223568
Herstellernummer 19.30VX3G300RLWZ0
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, EWS.Varia Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.30VX3G300RLWZ0
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 78
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 28 mm
  • Kraglänge (LPR): 120 mm
  • Funktionslänge (WF): 90 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX3
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung