{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
HSS-E
|
|
| Beschichtung |
unbeschichtet
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC |
10 mm
|
|
| Länge gesamt L |
133 mm
|
|
| Nutzlänge L1 |
90 mm
|
|
| Schneidenlänge LC |
38 mm
|
|
| Auskraglänge A |
92 mm
|
|
| Anzahl Schneiden |
6
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
10 mm
|
|
| Drallwinkel max. |
7 Grad
|
|
| Reibwerkzeugart |
für Durchgangsloch
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01000100
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
10 mm
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
40 mm
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
NC-Reibahle H7
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Bohrungsaufmaß |
0,1 mm
|
|
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse |
H7
|
|
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, oberes Abmaß |
0,015 mm
|
|
| Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, unteres Abmaß |
0 mm
|
|
| Anschnittlänge |
0,5 mm
|
|
| Drallrichtung |
links
|
|
| Teilung |
ungleich
|
|
| Einstellbarkeit |
Einstellung nicht möglich
|
|
| Anschnittwinkel |
45 Grad
|
|
| Führungselemente vorhanden |
nein
|
|
| Antriebsart |
Maschinenreibahle
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HSS-E
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| oberes Abmaß Nenndurchmesser |
0,012 mm
|
|
| unteres Abmaß Nenndurchmesser |
0,006 mm
|
|
| Funktionslänge |
91,6 mm
|
|
| Drehzahl max. |
5 000 min-1
|
|
| Gewicht |
62 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Reiben (BRE)
|
|
| Produktart |
Zylinderreibahle
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 162900 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197090874 | |
| Herstellernummer | 162900 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |