Ersatzmesser Satz, ⌀: 6,4mm

Artikel-Nr.: 160700 6,4
Setpreis 5 Stück (13,61 € / 1 Unidad)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Forma di base forma quadrata
Spessore inserti 9 mm
Lunghezza inserti 9 mm
Diametro inserto 6,4 mm
Condizione di taglio Continuo
Tipo di prodotto Inserto
Tipo di fissaggio Serraggio
Rompitruciolo
Contenuto 1 pz.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 160700 6,4
EAN / GTIN 4045197251008
Herstellernummer 160700 6,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passer til:

Håndrival nr. 160600