DIN-Flachsenker für Durchgangsloch, unbeschichtet, Senker-⌀ D1 × Zapfen-⌀ D2: 20X13,5mm

Artikel-Nr.: 156020 20X13,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 × Zapfen-⌀ D2 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 20 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 13,5 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 373
Schaft Zylinderschaft mit h9
für Schraubengröße M12
für Gütegrad der Bohrung m
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 12,5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,16 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 13,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 22 mm
Schneidenlänge Lc 22 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 156020 20X13,5
EAN / GTIN 4045197087805
Herstellernummer 156020 20X13,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenuteter Senker. Der Zapfen-⌀ ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst:
f − für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 273.
m − für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 273.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).