Mini-Senker für Durchgangsloch 90° 2,8X1,5 mm

Artikel-Nr.: 155600 2,8X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 1866 A
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Senkstufenwinkel: 90
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 2,8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 1,5 mm
Schneidstoff HSS E
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 1866 A
Schaft Zylinderschaft
Senkstufenwinkel 90 Grad
für Schraubengröße M1,4
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 1,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 2 mm
Schneidenlänge Lc 7 mm
Spitzenwinkel 90 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155600 2,8X1,5
EAN / GTIN 4045197462749

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad fein (ISO-Werte) nach DIN 69.
Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Hinweis:

Gr. 4,6×2,4 − Ist nicht in DIN festgelegt.
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
    Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb