{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 6 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 90 Grad | |
| für Bohrungsdurchmesser d | 1,5 mm | |
| Länge gesamt L | 45 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 5 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U | |
| nass min. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00500105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 5 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Länge Schaft LS | 37,54 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Präzisions-Kegelsenker | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 1,3 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Spannutenlänge Lc | 4,42 mm | |
| Kegellänge | 2,35 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Führungszapfen | ohne Führungszapfen | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 9 mm | |
| Gewicht | 9 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Formbuchstabe Normnummer | C | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilsenken (SPR) | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Kegelsenker | |
| Vorschub in | INOX < 900 N/mm2 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 150378 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197086273 | |
| Herstellernummer | 150378 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |