{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 19 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 90 Grad | |
| für Bohrungsdurchmesser d | 3,4 mm | |
| Länge gesamt L | 63 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Länge Schaft LS | 43,27 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Pro Steel | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 3,4 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Spannutenlänge Lc | 15,51 mm | |
| Kegellänge | 12,39 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 20 Grad | |
| Führungszapfen | ohne Führungszapfen | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-TIALN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 31,5 mm | |
| Nutzlänge L1 | 19,73 mm | |
| Funktionslänge | 12,39 mm | |
| Gewicht | 42 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Formbuchstabe Normnummer | C | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilsenken (SPR) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Kegelsenker | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 150182 19 | |
| EAN / GTIN | 4062406524296 | |
| Herstellernummer | 150182 19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |