{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M22×1,5 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,5 mm | |
Außen-⌀ | 55 mm | |
Höhe | 16 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141070 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233549 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schneideisen HSS 22X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
69,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 55 | 55 |
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Steigung | 1,5 | 1,5 |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen |