Schneideisen 6e, M: M2,5

Artikel-Nr.: 140350 M2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Flankenwinkel 60 Grad
Gewinde D M2,5x0,45-6e
Steigung Gewinde 0,45 mm
Durchmesser Körper 16 mm
Länge gesamt L 5 mm
Toleranzklasse Gewinde 6e
Norm EN 22568
Schneidrichtung rechtsschneidend
Art Gewinde Metrisches ISO-Regelgewinde
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 2,5 mm
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140350 M2,5
EAN / GTIN 4062406221676
Herstellernummer 140350 M2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.
Toleranzfeld 6e = mit Untermaß ca. 0,03 − 0,04 mm. Für Toleranzklasse „mittel“, wenn Bolzen eine galvanische Schutzschicht erhalten.