Schneideisen 6g, M: M52

Artikel-Nr.: 140300 M52
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Flankenwinkel 60 Grad
Gewinde D M52-6g
Steigung Gewinde 5 mm
Durchmesser Körper 90 mm
Länge gesamt L 36 mm
Toleranzklasse Gewinde 6g
Norm EN 22568
Schneidrichtung rechtsschneidend
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 52 mm
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); P (Stahl)
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Produktart Schneideisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140300 M52
EAN / GTIN 4062406221638
Herstellernummer 140300 M52
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.