GARANT Master Form Steel VHM Maschinen Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK Form C, TiAlN, M: M5

Artikel-Nr.: 139247 M5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Innenkühlung nein
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 5 mm
Steigung Gewinde 0,8 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 4,65 mm
Länge gesamt L 70 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 4,9 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten 5
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00602115
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 45 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Form
Herstellerbezeichnung GARANT Master Form Steel
Art Gewinde M
Gewinde D M5-6HX
Toleranzklasse Gewinde ISO 2X 6HX
Durchmesser Anschnitt 4,6 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 9 mm
Länge Anschnitt 2,4 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 5
Drallrichtung neutral, gerade
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 3; 3
Durchmesser Kernloch 4,65 mm
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 70 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 15 mm
Gewicht 18 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 2174
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring ohne
Produktart Gewindeformer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139247 M5
EAN / GTIN 4069515055352
Herstellernummer 139247 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
50
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Gewindeformer der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
  • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
  • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
  • VHM- Substrat mit erhöhtem Co- Anteil für gute Zähigkeit und höchste Prozesssicherheit.

Mit axialer innerer Kühlmittelzufuhr, vorteilhaft bei der Bearbeitung von Grundlöchern.

Hinweis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).