Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form E, TiN, M: M12

Artikel-Nr.: 139215 M12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS-E-PM
Innenkühlung nein
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 12 mm
Steigung Gewinde 1,75 mm
Länge gesamt L 110 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 9 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform E
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten 5
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01201005
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Aufnahmegröße 0120
Länge Schaft LS 60 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form E
Art Gewinde M
Gewinde D M12
Toleranzklasse Gewinde ISO 2X 6HX
Durchmesser Anschnitt 10,93 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 17 mm
Länge Anschnitt 3,3 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 5
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 2,5; 2,5
Durchmesser Kernloch 11,2 mm
Beschichtung TiN
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 102 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm Werksnorm
Farbring grün
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139215 M12
EAN / GTIN 4045197509451
Herstellernummer 139215 M12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
45
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
32
Stahl < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 1835-B für Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen im starren Einsatz.
Form E (Anlauf: 1,5 − 2 Gänge) für tiefe Gewinde bei kurzem Auslauf.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100 − 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.