• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Queraufnahme, Stahlhöhe 32, 8.BMT32SL603

Artikel-Nr.: 138184
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 138184
EAN / GTIN 4069739114224
Herstellernummer 8.BMT32SL603
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT95x124 DMG Mori, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 8.BMT32SL603
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 150
  • Kraglänge (LPR): 60 mm
  • Funktionslänge (WF): 30 mm
  • Schaftgröße: BMT95x124 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Vierkant 32x32 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung