• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 32 mm, 19.WT25032

Artikel-Nr.: 137698
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 137698
EAN / GTIN 4069739110080
Herstellernummer 19.WT25032
L-Nummer L31490 114367
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT55C, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.WT25032
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 80
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 99 mm
  • Funktionslänge (WF): 75 mm
  • Schaftgröße: BMT55C
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung