• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfachaufnahme, Stahlhöhe 25.4 ( 1″), 15.BMT25.4NL

Artikel-Nr.: 137309
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 137309
EAN / GTIN 4069739106960
Herstellernummer 15.BMT25.4NL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60 DMG Mori, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 15.BMT25.4NL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Kraglänge (LPR): 70 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Vierkant 1″x1″ mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung