• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfachaufnahme, Stahlhöhe 25 Nachfolge-Artikel: (MNR) 227108, 15.BMT25SKT250

Artikel-Nr.: 137307
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
Artikelnummer 137307
EAN / GTIN 4069739106946
Herstellernummer 15.BMT25SKT250
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT65, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 15.BMT25SKT250
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 94
  • Kraglänge (LPR): 105 mm
  • Schaftgröße: BMT65
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung