• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial-Axial-Werkzeughalter, Stahlhöhe 25/20, 26.4025/20L

Artikel-Nr.: 135474
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 135474
EAN / GTIN 4069739095035
Herstellernummer 26.4025/20L
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 26.4025/20L
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 80,5
  • Kraglänge (LPR): 100 mm
  • Funktionslänge (WF): 78 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung