• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant Queraufnahme, Stahlhöhe 16/12, 5.2516/12

Artikel-Nr.: 135313
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 135313
EAN / GTIN 4069739093642
Herstellernummer 5.2516/12
L-Nummer L31490 117231
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 5.2516/12
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 55
  • Kraglänge (LPR): 30 mm
  • Funktionslänge (WF): 16 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Vierkant 16x16 Vierkant 12x12 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung