• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifmittelstreifen 514, 70 x 420 mm, 14 Loch, Korn 180

Artikel-Nr.: 133816
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Körnung 180
Schleifblatt Breite 420 mm
Schleifblatt Länge 70 mm
Produktart Schleifpapier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133816
EAN / GTIN 4002748338168
Herstellernummer 133816
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialschleifmittel mit staubabweisender Stearatbeschichtung für den Vor-, Zwischen- und Endschliff. Vielseitiger Einsatz in der Autoreparatur, im Maler- und Möbelhandwerk sowie im Trockenbau